Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.365 pulg.
- Longitud del cable250 pies
- Tamaño del cable de tierra (AWG)18 AWG
- Grosor del aislamiento0.03 pulg.
- Diámetro exterior0.365 pulg.
- Calibre del cable18 AWG
Detalles
- Serie de cablesSOOW
- Hilo conductor16/30
- Tipo de cableSOOW
- Corriente10 A
- Color de la chaquetaNegro/Blanco/Verde
- Material de la chaquetaCPE
- Peso neto LBS/1000 pies80
- Número de conductores3
- Voltaje600 V
- Conductores de calibre de cable18/3
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Cantidad de 250 pies
- Conductor: 18 AWG a 2 AWG cobre desnudo trenzado completamente recocido según ASTM B-174.
- Aislamiento: 90°C con código de color de calidad premium, EPDM
- Chaqueta: CPE, chaqueta negra
- Aprobado por MSHA
- Cable flexible UL - Sujeto 62
- Cable flexible CSA- C22.2-49