Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable1.220 pulg.
- Tamaño del cable de tierra (AWG)4 AWG
- Grosor del aislamiento0.060 pulg.
- Calibre del cable4 AWG
Detalles
- Amperaje114 A
- Serie de cablesTYPW
- Hilo conductor259
- Peso neto LBS/1000 pies1175 lb
- Número de conductores4
- Voltaje2000 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Conductor: 8 AWG a 500MCM cobre desnudo trenzado totalmente recocido.
- Aislamiento: EPDM 90°C con código de color de calidad superior.
- Chaqueta: CPE, 90°C.
- Rango de temperatura: -40°C a +90°C
- CSA
- Aprobado por MSHA
- UL tipo W