Motion
TYPW-008-005
Cable de alimentación portátil tipo W Cobra - 2000 V, calibre de cable: 8 AWG, número de conductores: 5
Artículo MI #06958086
No. Fabricante TYPW-008-005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de alimentación portátil tipo W Cobra - 2000 V, calibre de cable: 8 AWG, número de conductores: 5
Artículo MI #06958086
No. Fabricante TYPW-008-005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    1.050 pulg.
  • Tamaño del cable de tierra (AWG)
    8 AWG
  • Grosor del aislamiento
    0.060 pulg.
  • Calibre del cable
    8 AWG

Detalles

  • Amperaje
    52 A
  • Serie de cables
    TYPW
  • Hilo conductor
    133
  • Peso neto LBS/1000 pies
    710 lb
  • Número de conductores
    5
  • Voltaje
    2000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
TYPW-008-005 8 AWG 5/C TIPO W EPDM/CPE
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Conductor: 8 AWG a 500MCM cobre desnudo trenzado totalmente recocido.
  • Aislamiento: EPDM 90°C con código de color de calidad superior.
  • Chaqueta: CPE, 90°C.
  • Rango de temperatura: -40°C a +90°C
  • CSA
  • Aprobado por MSHA
  • UL tipo W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron