Motion
XHHW-250-001
Cable y alambre Cobra XHHW-2 Cable de alimentación de bajo voltaje - Calibre del cable: 250 AWG, Número de conductores: 1, 600 V, Hilo conductor: 37
Artículo MI #06958173
No. Fabricante XHHW-250-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y alambre Cobra XHHW-2 Cable de alimentación de bajo voltaje - Calibre del cable: 250 AWG, Número de conductores: 1, 600 V, Hilo conductor: 37
Artículo MI #06958173
No. Fabricante XHHW-250-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.700 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.065 pulg.
  • Calibre del cable
    250 AWG

Detalles

  • Ampacidad 60 grados C
    215° C
  • Ampacidad 75 grados C
    255° C
  • Ampacidad 90 grados C
    290° C
  • Serie de cables
    XHHW
  • Hilo conductor
    37
  • Cobre peso lb 1000 pies
    722 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    837 lb
  • Número de conductores
    1
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
XHHW-250-001 250 MCM 1/C XHHW-2 600V
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Cable de alimentación de bajo voltaje
  • Cobre desnudo recocido de 14 AWG a 750 kcmil según ASTM B3
  • Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Polietileno reticulado retardante de llamas (XLPE)
  • Código Eléctrico Nacional (NEC)
  • Norma UL 44 para cable aislado de goma y cable
  • ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • UL Listed como tipo XHHW-2, archivo UL n.o E90494
  • Aceptable por OSHA
  • Conformidad de prueba de llama: UL 1685, 1/0 AWG y más grande

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"