Motion
SUCF205-16

NTN
SUCF205-16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06958208
No. Fabricante SUCF205-16
Precio295.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF205-16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06958208
No. Fabricante SUCF205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$295.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0600 pulg.
  • Longitud total
    3.7400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    95 mm
  • Ancho general
    1.4100 pulg.
  • Peso
    1.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC205-16
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SF205N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529501458
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC205-16
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529501458

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCF205-16 4 , INOXIDABLE, ESTÁNDAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like