Motion
RAPTOR 80HQD-M

DODGE
RAPTOR 80HQD-M

RAPTOR 80HQD-M
Artículo MI #06958683
No. Fabricante RAPTOR 80HQD-M
Precio2,514.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 80HQD-M

RAPTOR 80HQD-M
Artículo MI #06958683
No. Fabricante RAPTOR 80HQD-M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,514.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.75 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    M
  • Tamaño del acoplamiento
    80
  • Longitud hasta Agujero  
    6.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    36.195 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    QD
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    62.7 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015866
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    39503 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477278150

Descripción general

Descripción del fabricante
80HQD-M RAPTOR HUB 015866