Motion
VZM450-01-01
Válvula mecánica con palanca de rodillo
Artículo MI #06958821
No. Fabricante VZM450-01-01
Precio46.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula mecánica con palanca de rodillo
Artículo MI #06958821
No. Fabricante VZM450-01-01
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
Precio46.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    160 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca de rodillo
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA MECÁNICA DEL PUERTO VZM450-01-01 5 -
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.55
  • Tamaño del puerto: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno