Motion
23068-BEA-XL-MB1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23068-BEA-XL-MB1-C3

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06959143
No. Fabricante 23068-BEA-XL-MB1-C3
Precio24,914.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23068-BEA-XL-MB1-C3

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06959143
No. Fabricante 23068-BEA-XL-MB1-C3
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
Precio24,914.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    133 mm
  • Peso
    223.328 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 230..-BEA-XL-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1360 rpm
  • Velocidad máxima
    1360 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
23068-BEA-XL-MB1-C3
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good