Motion
COM6KH
Cojinete plano esférico - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.8125 pulg. de diámetro exterior, 0.4060 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #06959338
No. Fabricante COM6KH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.8125 pulg. de diámetro exterior, 0.4060 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #06959338
No. Fabricante COM6KH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.4060 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    10 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.3120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    12600 lbf
  • Serie
    COM
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
COM6KH COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"