Motion
CY3R25-200N

SMC
CY3R25-200N

CY3, INTERRUPTOR DEL cilindro SIN VARILLA ACOPLADO POR IMÁN
Artículo MI #06959434
No. Fabricante CY3R25-200N
Precio393.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CY3R25-200N

CY3, INTERRUPTOR DEL cilindro SIN VARILLA ACOPLADO POR IMÁN
Artículo MI #06959434
No. Fabricante CY3R25-200N
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
Precio393.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    44 mm
  • Longitud total
    317 mm
  • Ancho general
    51 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro CY3R acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. La serie CY3R tiene retenedores de lubricante a base de resina instalados en el sello antipolvo para distruir el lubricante de manera más uniforme y reducir la presión mínima de funcionamiento. Los anillos de desgaste un 70 % más largos distribuirán una carga lateral sobre una zona de contacto más grande para mejorar el rendimiento del cojinete. Tenga en cuenta que el CY3R-N debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Montaje directo
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Orientación de montaje
    Horizontal, inclinado, vertical
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY3R25-PS
  • Serie
    CY3
  • Tipo de ajustador de carrera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CY3R25-200N CY3, ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO SIN VARILLA
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de aguilón: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Tipo de montaje directo
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
  • Capacidad de interruptor automático
  • La opción incluye: alta velocidad, 1500 mm/s (X160), revestimiento cromado duro (X322)

También puede gustarle