Motion
EMVM3714D
Motor de CA de estructura IEC - 7.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, D132MD Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1770 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #06959496
No. Fabricante EMVM3714D
Precio3,080.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 7.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, D132MD Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1770 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #06959496
No. Fabricante EMVM3714D
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
Precio3,080.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    D132MD
  • Longitud total de la dimensión C
    21.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    165 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1770 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • kW
    7.50 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568816042
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    B5 Brida
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA EEV
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568816042

Descripción general

Descripción del fabricante
EMVM3714D 230/460 7.5KW 1725RPM 60HZ

También puede gustarle