Motion
MM-6T
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, autolubricante
Artículo MI #06959506
No. Fabricante MM-6T
Precio57.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, autolubricante
Artículo MI #06959506
No. Fabricante MM-6T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7187 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 o
  • Altura total
    2.4380 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.112 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    3915 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    190029037566

Descripción general

Descripción del fabricante
MM-6T EXTREMO DE VARILLA MACHO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle