Motion
RAPTOR 4HSB  1-5/8"

DODGE
RAPTOR 4HSB 1-5/8"

RAPTOR 4HSB 1-5/8"
Artículo MI #06959747
No. Fabricante RAPTOR 4HSB 1-5/8"
Precio169.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 4HSB 1-5/8"

RAPTOR 4HSB 1-5/8"
Artículo MI #06959747
No. Fabricante RAPTOR 4HSB 1-5/8"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$169.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.68 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    4
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    9.042 cm

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.89 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015469
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    558 pulg-lb
  • UPC_NO
    781568804360

Descripción general

Descripción del fabricante
4HSB 1-5/8" RAPTOR HUB 015469