Motion
RAPTOR 30HSB  1-3/4"

DODGE
RAPTOR 30HSB 1-3/4"

RAPTOR 30HSB 1-3/4"
Artículo MI #06959791
No. Fabricante RAPTOR 30HSB 1-3/4"
Precio454.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 30HSB 1-3/4"

RAPTOR 30HSB 1-3/4"
Artículo MI #06959791
No. Fabricante RAPTOR 30HSB 1-3/4"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio454.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.31 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    30
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.42 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.79 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015579
  • Velocidad máxima
    5800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3651 pulg-lb
  • UPC_NO
    781568804902

Descripción general

Descripción del fabricante
30HSB 1-3/4" RAPTOR HUB 015579