Motion
RAPTOR 50HSB  2-1/8"

Dodge
RAPTOR 50HSB 2-1/8"

Cubo de acoplamiento de neumáticos Raptor 015665 - Serie Raptor, Código de tamaño 50 , 2-1/8 pulg. de diámetro de orificio, acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #06959810
No. Fabricante RAPTOR 50HSB 2-1/8"
Precio704.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RAPTOR 50HSB 2-1/8"

Cubo de acoplamiento de neumáticos Raptor 015665 - Serie Raptor, Código de tamaño 50 , 2-1/8 pulg. de diámetro de orificio, acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #06959810
No. Fabricante RAPTOR 50HSB 2-1/8"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$704.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Diámetro exterior de la brida
    8.1300 pulg.
  • Centro exterior Diámetro  
    6.1300 pulg.
  • Peso
    24.900 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    12.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    015665
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    781568805268
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Raptor
  • Capacidad de par
    7656.000 pulg.
  • UPC_NO
    781568805268

Descripción general

Descripción del fabricante
50HSB 2-1/8" RAPTOR HUB 015665

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos