Motion
413N20A0
Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 400, bloque estándar, tamaño de riel de 20 mm, 63.00 mm de ancho, 69.30 mm de longitud, capacidad de carga: 14300 kN
Artículo MI #06960203
No. Fabricante 413N20A0
Precio275.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: 400, bloque estándar, tamaño de riel de 20 mm, 63.00 mm de ancho, 69.30 mm de longitud, capacidad de carga: 14300 kN
Artículo MI #06960203
No. Fabricante 413N20A0
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
Precio275.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30.00 mm
  • Longitud total
    69.30 mm
  • Ancho general
    63.00 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga
    14300 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    662486604198

Descripción general

Descripción del fabricante
413N20A0 TRANSPORTE
  • La Guía lineal de raíles de perfil de la serie 400 es la incorporación más reciente a la línea de productos Thomson Linear Guide.
  • La serie 400 es una solución de raíl de perfil de grado de transporte rentable para aplicaciones sensibles a los costes y está diseñada como reemplazo directo con patrones de envolvente y orificio estándar del sector.
  • Los carros en jaula y no en jaula utilizan el mismo diseño de riel, lo que permite un uso eficiente del inventario, ya que solo es necesario abastecer un tipo de riel para cualquiera de los dos tipos de carros.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo