Motion
69083159115

NORTON ABRASIVES
69083159115

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 12 pulg. de diámetro, Ruedas de 1-1/2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 46
Artículo MI #06960362
No. Fabricante 69083159115
Precio1,010.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69083159115

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 12 pulg. de diámetro, Ruedas de 1-1/2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 46
Artículo MI #06960362
No. Fabricante 69083159115
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
Precio1,010.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    46
  • Material
    Alúmina cerámica
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
69083159115 12 X 5 X 1-1/2 5NQ46-IVS
  • Forma y química revolucionarias de grano cerámico, patentadas y diseñadas para todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta que van desde fundición hasta acero inoxidable y Inconel y titanio difíciles de rectificar
  • La unión vitrificada dura probada soporta fuerzas de amolado extremas
  • Entre un 33 % y un 100 % más de vida útil, un 30 % más de MRR y un 15 % menos de potencia umbral en comparación con los productos cerámicos de la competencia
  • La mejor opción para el rectificado de producción: versatilidad, rendimiento máximo y costes totales más bajos
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"