Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura20 pulg.
- Altura2.16 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera1.99 lb
- Diámetro interior1.5 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Nominal Hose Inner Diameter1-1/2 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter2.16 pulg.
- Diámetro exterior2.16 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total1.99 lb
- Peso1.99 lb
Details
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónFluidos hidráulicos resistentes al fuego y al petróleo, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y otros fluidos industriales.
- AplicacionesFluidos hidráulicos resistentes al fuego y al petróleo, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y otros fluidos industriales.
- Presión de estallido14000 psi
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesTTC-12, 4S
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie EC525
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de Upc del fabricante678146073327
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima3500 psi
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo3500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 300 a -40 °F
- Clasificación de presión3500 psi
- Estándares cumplidosEN856 Tipo R12|Aprobado por MSHA|EN45545
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasAceites hidráulicos, de gasolina, crudos, combustibles y lubricantes
- UPC_NO678146073327
- Presión de trabajo3500 psi
- Temperatura máxima de trabajo300 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
EC525-24 MANGUERA HIDRÁULICA
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera