Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 11.6562 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.8125 in
- Altura de la carcasa11.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante88
- RPM máximas de salida583.3000 rpm
- Par de salida máximo3316 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación3:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15.5000 pulg.
- Peso83.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante88 3/1 A, B SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798007533
- Potencia de entrada máxima30.69 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida583.3 rpm
- Par de salida3316
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie88
- EstiloA, B
- UPC_NO662798007533
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)