Motion
NCQ2B40-30DZ-XB6

SMC
NCQ2B40-30DZ-XB6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #06961006
No. Fabricante NCQ2B40-30DZ-XB6
Precio69.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCQ2B40-30DZ-XB6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #06961006
No. Fabricante NCQ2B40-30DZ-XB6
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
Precio69.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto NCQ2 . El NCQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    32 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Sin imán
  • Catálogo del fabricante
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Resistente al calor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B40-30DZ-XB6 CILINDRO
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio XB6 y XB7 (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • XB14 tamaños de orificio (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • El montaje incluye: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Opción de temperatura baja (XB7) rango de temperatura -40°F a 158°F
  • Opción de temperatura alta (XB6) rango de temperatura 10°F a 302°F
  • Opción de interruptor automático resistente al calor (XB14) rango de temperatura 0°F a 302°F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo