Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 4-1/2 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4.0000 x 4.0000 pulg.
- Mounting Plate Size5.0000 x 5-1/2 pulg.
- Altura total7.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Details
- Tipo de plataforma de ruedaForjado en frío; estampado
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1200 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Color de la ruedaNegro
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaFenólico
- Tipo de ruedaPlástex
Descripción general
Descripción del fabricante
S-MS-6P-4SL GIRATORIO MS 6X2 PLASTEX CON 4SL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad