Motion
AD08HP075P
D08 Colector de válvula - Aluminio, 7 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #06961852
No. Fabricante AD08HP075P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D08 Colector de válvula - Aluminio, 7 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #06961852
No. Fabricante AD08HP075P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Un puerto
    1-1/4 NPT
  • Puerto B
    1-1/4 NPT
  • Puerto de drenaje externo
    3/8 NPT
  • Material
    Aluminio
  • Puerto P
    1-1/4 NPT
  • Cavidades de alivio
    Ninguna
  • Estaciones
    7
  • Puerto T
    1-1/2 NPT
  • Espaciado de la válvula
    5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR DE VÁLVULAS DE ALUMINIO AD08HP075P
  • Construcción de aluminio en forma de palanquilla
  • Clasificado hasta 3,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2) para colector de circuito paralelo de flujo estándar o C-16-2 para colector de circuito paralelo de flujo alto
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno