Motion
AD08P055S/C
D08 Colector de válvula - Aluminio, 5 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - 1
Artículo MI #06961856
No. Fabricante AD08P055S/C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D08 Colector de válvula - Aluminio, 5 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - 1
Artículo MI #06961856
No. Fabricante AD08P055S/C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Un puerto
    AAG 16
  • Puerto B
    AAG 16
  • Puerto de drenaje externo
    AAG 8
  • Material
    Aluminio
  • Puerto P
    AAG 16
  • Cavidades de alivio
    1
  • Estaciones
    5
  • Puerto T
    AAG 20
  • Espaciado de la válvula
    5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR DE VÁLVULAS DE ALUMINIO AD08P055S/C
  • Construcción de aluminio en forma de palanquilla
  • Clasificado hasta 3,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2) para colector de circuito paralelo de flujo estándar o C-16-2 para colector de circuito paralelo de flujo alto
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno