Especificaciones
Detalles
- Un puertoAAG 20
- Puerto BAAG 20
- Puerto de drenaje externoAAG 8
- MaterialAluminio
- Puerto PAAG 20
- Cavidades de alivioNinguna
- Estaciones6
- Puerto TAAG 24
- Espaciado de la válvula5 pulg.
Descripción general
- Construcción de aluminio en forma de palanquilla
- Clasificado hasta 3,000 psi
- Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2) para colector de circuito paralelo de flujo estándar o C-16-2 para colector de circuito paralelo de flujo alto
- Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas