Motion
VV5FS3-01T-051-02T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-01T-051-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #06962034
No. Fabricante VV5FS3-01T-051-02T
Precio213.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-01T-051-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #06962034
No. Fabricante VV5FS3-01T-051-02T
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
Precio213.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Número de estaciones
    5
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento con bloque de terminales
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FS3-01T-051-02T MFLD, VFS3000 ENGANCHE
  • Colectores tipo serie VFS3000
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Cuerpo con puerto: base de colector de tipo independiente
  • Montaje en base: enchufable y no enchufable
  • Tamaño de puerto disponible: 1/4, 3/8
  • Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno