Motion
5 5V  1130 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 5 , 11.2 pulg. de diámetro de paso, 11.3 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 3020 , material de hierro fundido
Artículo MI #06962507
No. Fabricante 5 5V 1130 TB
Precio697.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 5 , 11.2 pulg. de diámetro de paso, 11.3 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 3020 , material de hierro fundido
Artículo MI #06962507
No. Fabricante 5 5V 1130 TB
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
Precio697.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.3000 pulg.
  • Ancho general
    3.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.9375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.9375
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3020
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950515076
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950515076

Descripción general

Descripción del fabricante
5 5V POLEA TB DE 1130 TB (3020) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"