Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloGoma
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, subplaca. unidad única, enchufable
- Tiempo de respuesta excepcional (17ms 3ms)
- Larga vida útil (100 millones de ciclos)
- Opción de sellos de metal o goma
- Tipo de bajo vataje disponible (0.5W)