Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Tamaño del chavetero4 mm
Detalles
- Tipo de orificioAcabado del orificio
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante80067523260
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes22
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO80067523260