Motion
SW-37
Lavadora de piezas pesadas SmartWasher® SW-37 Mobile
Artículo MI #06962780
No. Fabricante SW-37
Precio5,710.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lavadora de piezas pesadas SmartWasher® SW-37 Mobile
Artículo MI #06962780
No. Fabricante SW-37
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
Precio5,710.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Profundidad del tanque
    45 pulg.

Detalles

  • Tipo de fluido de limpieza
    Basado en petróleo
  • Tipo de contenedor
    Unidad
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-5 días
  • Número de Upc del fabricante
    078254141626
  • Tipo de arandela de piezas
    Móvil
  • UPC_NO
    078254141626

Descripción general

Descripción del fabricante
14162 ARANDELA DE PIEZAS DE PESO PESADO MÓVIL SW-37
  • Utiliza biorremediación, la degradación acelerada de compuestos orgánicos como grasa, suciedad, barniz, aceite, carbono y otros suelos industriales pesados mediante el uso de microbios no patógenos
  • Tiene un fregadero de 8" de alto x 33" de ancho x 27" de profundidad que se retira para facilitar la limpieza y tiene un panel de control de montaje lateral
  • Capacidad de carga pesada de 1,000 lb
  • Tiene una plataforma rodante incorporada que permite una movilidad sencilla
  • Los microbios recirculan a través de la unidad y literalmente se comen a través de los suelos, convirtiéndolos en agua y dióxido de carbono inofensivos (CO2)
  • La solución permanece limpia y utilizable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"