Motion
TGV01-100 GAFAS PROTECTORAS

3M
TGV01-100 PROTECTIVE EYEWEAR

Gafas protectoras 3M™ Tour-Guard , TGV01-100 transparentes
Artículo MI #06964153
No. Fabricante TGV01-100 PROTECTIVE EYEWEAR
Precio3.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
TGV01-100 PROTECTIVE EYEWEAR

Gafas protectoras 3M™ Tour-Guard , TGV01-100 transparentes
Artículo MI #06964153
No. Fabricante TGV01-100 PROTECTIVE EYEWEAR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    14.6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Protectores laterales integrados
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Color del marco
    Borrar
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Economía
  • Incluye
    (5) Cajas de gafas protectoras Tour Guard
  • Revestimiento de la lente
    Ninguna
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    TGV01-100
  • Número de Upc del fabricante
    50051141563911
  • Línea de productos
    Tour-Guard III
  • Serie
    V
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051141563911
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
TGV01-100 GAFAS PROTECTORAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Las gafas económicas proporcionan protección contra impactos a los visitantes del sitio o para uso general, los protectores laterales integrales ofrecen cobertura completa y protección adicional, las lentes transparentes proporcionan una visualización sin obstrucciones, diseñadas para adaptarse a la mayoría de gafas graduadas y gafas de sol, cumplen con los requisitos de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020 , las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB dañinos, incluye una práctica caja dispensadora

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos