Especificaciones
Detalles
- Un puerto3/8 NPT
- Puerto B3/8 NPT
- MaterialHierro dúctil
- Puerto P1/2 NPT
- Cavidades de alivio1
- Estaciones3
- Puerto T1/2 NPT
- Espaciado de la válvula2-1/8 pulg.
Descripción general
- Construcción en hierro dúctil
- Clasificado hasta 5,000 psi
- Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
- Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugasFlujo estándar
- 15 gpm a 15 fpsAlto flujo
- Línea de presión de 25 gpm a 15 fps
- 41 gpm a una línea de tanque de 15 fps