Motion
DD05P085P
D05 Colector de válvula - D05—Ductile Hierro, 8 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #06964272
No. Fabricante DD05P085P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D05 Colector de válvula - D05—Ductile Hierro, 8 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #06964272
No. Fabricante DD05P085P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Un puerto
    1/2 NPT
  • Puerto B
    1/2 NPT
  • Material
    D05—Ductile Hierro
  • Puerto P
    3/4 NPT
  • Cavidades de alivio
    Ninguna
  • Estaciones
    8
  • Puerto T
    3/4 NPT
  • Espaciado de la válvula
    5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
DD05P085P COLECTOR DE VÁLVULAS DE HIERRO DÚCTIL
  • Construcción en hierro dúctil
  • Clasificado hasta 5,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo