Especificaciones
Detalles
- Un puerto1/2 NPT
- Puerto B1/2 NPT
- MaterialD05—Ductile Hierro
- Puerto P3/4 NPT
- Cavidades de alivio1
- Estaciones2
- Puerto T3/4 NPT
- Espaciado de la válvula3-1/4 pulg.
Descripción general
- Construcción en hierro dúctil
- Clasificado hasta 5,000 psi
- Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
- Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas