Motion
JUEGO HV/SC606 6100 C-P

Morse (RRX)
HV/SC606 6100 C-P SET

Juego de eslabones silenciosos 330139 - 0.7500 pulg. de paso, para uso con: HV/SC606, Material: acero
Artículo MI #06964569
No. Fabricante HV/SC606 6100 C-P SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
HV/SC606 6100 C-P SET

Juego de eslabones silenciosos 330139 - 0.7500 pulg. de paso, para uso con: HV/SC606, Material: acero
Artículo MI #06964569
No. Fabricante HV/SC606 6100 C-P SET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia media a la tensión final
    22500 lb
  • Ancho total de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.01 lb/pie
  • Anchura sobre pines perforados
    1.3550 pulg.
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.7850 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace
    Juego de balancín y pasador en espiral
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    330139
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
HV/SC606 6100 JUEGO C-P 330139
  • Accesorio de cadena HV/SC, juego de eslabones de conexión de pasador de chaveta serie 6100
  • Disponible en 0.3750, 0.5000, 0.7500, 1.0000, 1.5000, 2.0000 en pasos
  • Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo