Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 m
- Radio de curvatura mínimo15 mm
- Diámetro interior del tubo0.158 pulg., 4 mm
- Diámetro exterior del tubo0.236 pulg., 6 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorMarrón (sólido)
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general