Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI0
- Altura total5.75 pulg.
- Longitud total14.25 pulg.
- Ancho general9.5 pulg.
- Vida útil10 años
- Peso1.10 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- AplicaciónEnsamblaje del motor, prevención de óxido
- Tipo de baseCalcio
- CertificaciónISO
- ColorBlanco
- ComposiciónGrasa a base de petróleo y espesada con calcio
- Tipo de contenedorBañera
- Punto de caída77°C/170 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante089215703418
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Tipo de aceiteMineral
- Cantidad del paquete12
- Serie105
- UPC_NO089215703418
- Viscosidad58
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Evita el “arranque en seco”, las rozaduras, las marcas y la fricción
- Protege las piezas del motor recién mecanizadas
- Aditivo antidesgaste de óxido de zinc
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.