Motion
N.o 107 16OZ TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 107 16OZ TUB

Grasa multiusos serie 100 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en calcio, grado 1 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor para bañera, color blanco, no apta para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #06964769
No. Fabricante NO. 107 16OZ TUB
Precio24.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 107 16OZ TUB

Grasa multiusos serie 100 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en calcio, grado 1 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor para bañera, color blanco, no apta para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #06964769
No. Fabricante NO. 107 16OZ TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agente de forma de liberación de hormigón
  • Tipo de base
    Calcio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    82°C/180 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215703616
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    107
  • Rango de temperatura
    Máximo de +150 °F
  • UPC_NO
    089215703616
  • Viscosidad
    58
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0036-004 GRASA N.o 107 16OZ TUBO
  • Agente de liberación de formas de hormigón
  • Excelente compuesto antiagarrotamiento para roscas en pernos que sostienen formas metálicas