Motion
N.o 110 16OZ TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 110 16OZ TUB

Aceite para motor Serie 100 - Bañera, 14 oz
Artículo MI #06964770
No. Fabricante NO. 110 16OZ TUB
Precio24.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 110 16OZ TUB

Aceite para motor Serie 100 - Bañera, 14 oz
Artículo MI #06964770
No. Fabricante NO. 110 16OZ TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Lubricante para frenos
  • Tipo de base
    Calcio
  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Características y beneficios
    •Excelente lubricante para roturas
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215703715
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • Rango de temperatura
    -20° a 160 °F
  • UPC_NO
    089215703715
  • Viscosidad
    58
  • Temperatura de trabajo
    -20 °F / 160 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0037-004 GRASA N.o 110 16OZ TUBO
  • Excelente lubricante para roturas