Motion
N.o 130-A 15OZ TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-A 15OZ TUB

Grasa multiusos serie 130 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en calcio, grado 3 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor para bañera, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +170 °F
Artículo MI #06964771
No. Fabricante NO. 130-A 15OZ TUB
Precio25.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-A 15OZ TUB

Grasa multiusos serie 130 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en calcio, grado 3 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor para bañera, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +170 °F
Artículo MI #06964771
No. Fabricante NO. 130-A 15OZ TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    3
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes lisos, levas, deslizaderas
  • Tipo de base
    Calcio
  • Certificación
    Registros de grado alimentario de NSF
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    93°C/200 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Calcio
  • Número de Upc del fabricante
    089215704316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    170 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    130-A
  • Rango de temperatura
    Máximo de +170 °F
  • UPC_NO
    089215704316
  • Viscosidad
    135
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 130-A, TUBOS DE 12/16 OZ
  • Repelencia al agua extremadamente buena
  • Características de lubricación superior