Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI2.5
- Altura total5.75 pulg.
- Longitud total14.25 pulg.
- Ancho general9.5 pulg.
- Vida útil10 años
- Peso1.10 lb
Detalles
- AplicaciónBombas de agua, aplicaciones que requieren un lubricante de tipo copa
- Tipo de baseLitio
- CertificaciónISO
- ColorBlanco
- ComposiciónGrasa a base de petróleo y espesada con litio
- Tipo de contenedorBañera
- Punto de caída199°C/390 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante089215706617
- Temperatura máxima de funcionamiento275 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Tipo de aceiteMineral
- Cantidad del paquete12
- Serie630
- Rango de temperatura+5 a +275 °F
- UPC_NO089215706617
- Viscosidad135
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Resistente al agua
- Alta resistencia al desgaste para mayor lubricidad
- Oxidación inhibida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.