Motion
TUBO AERO 16OZ
Grasa AERO O-Ring - Composición de grasa a base de petróleo, espesada con litio, 1 grado NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor, Color blanco, No apto para alimentos
Artículo MI #06964774
No. Fabricante AERO 16OZ TUB
Precio28.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa AERO O-Ring - Composición de grasa a base de petróleo, espesada con litio, 1 grado NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor, Color blanco, No apto para alimentos
Artículo MI #06964774
No. Fabricante AERO 16OZ TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Puertas de garaje, juntas tóricas, sellos, cajas de tren de aterrizaje del remolque, cables
  • Tipo de base
    Litio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    194°C/381 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215711314
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    AERO
  • UPC_NO
    089215711314
  • Viscosidad
    19

Descripción general

Descripción del fabricante
L0113-004 GRASA AERO 16OZ TUBO
  • Capacidad de arranque de par bajo
  • Resistente a la corrosión y la oxidación
  • Resistencia de película duradera en un amplio rango de temperaturas