Motion
NPTRE-1.50

PCI
NPTRE-1.50

Seguidor de leva cilíndrico - Serie NPTRE, 1.5000 in de diámetro del rodillo, 1.1300 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #06964937
No. Fabricante NPTRE-1.50
Precio119.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPTRE-1.50

Seguidor de leva cilíndrico - Serie NPTRE, 1.5000 in de diámetro del rodillo, 1.1300 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #06964937
No. Fabricante NPTRE-1.50
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
Su precio$119.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    1.1900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2651 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1394 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NPTRE
  • Tipo de pasador
    No metálico
  • UPC_NO
    841946125170

Descripción general

Descripción del fabricante
NPTRE-1.50 RODILLO SEGUIDOR LISO ECC
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"