Motion
15S208
Collares de eje de calibre cuadrado de acero inoxidable de 2-1/2" Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #06964993
No. Fabricante 15S208
Price$359.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de calibre cuadrado de acero inoxidable de 2-1/2" Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #06964993
No. Fabricante 15S208
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
Price$359.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    2.65 lb

Details

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786014031

Descripción general

Descripción del fabricante
15S208

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo