Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1700 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante522
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo8669 pulg-lbs
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío18-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío18 pulg.
- Peso135.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=50/1
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-65126
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798056104
- Potencia de entrada máxima6.530 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie520
- EstiloA
- UPC_NO662798056104
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje