Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entrada1.625-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Desplazamiento28 cm3/r
- Ubicación del puerto de drenajeParte superior (parte inferior tapada)
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada13T 16/32 Spline
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Rango del compensador de presión250 a 290 psi
- Serie220