Motion
IR3020-03BG-A

SMC CORP OF AMERICA
IR3020-03BG-A

Regulador de precisión - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 a 116 psi
Artículo MI #06965686
No. Fabricante IR3020-03BG-A
Precio155.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IR3020-03BG-A

Regulador de precisión - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 a 116 psi
Artículo MI #06965686
No. Fabricante IR3020-03BG-A
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
Precio155.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte, manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    0.41 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    116 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000-A
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 116 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
IR3020-03BG-A REGULADOR DE PRECISIÓN
  • Regulador ligero y de precisión
  • Se ha añadido el escape inferior y delantero
  • Presión máxima de suministro: 1.0 MPa ( 145 psi)
  • Ajuste el rango de presión psi (MPa): 0.73 a 116 según el modelo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"