Motion
5205X02X04
Conector recto de tubo macho JIC a macho
Artículo MI #06966076
No. Fabricante 5205X02X04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector recto de tubo macho JIC a macho
Artículo MI #06966076
No. Fabricante 5205X02X04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    15.875 mm / 0.625 pulg.
  • Longitud
    33.528 mm / 1.32 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    5/16-24
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
5205X02X04 ACCESORIO DE CONEXIÓN