Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- Cara Ancho11.6250 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Exterior Diámetro14.0000 pulg.
- Diámetro de paso14 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Número de Upc del fabricante698672070362
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras10
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672070362