Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.01
- Diámetro del mango0.14
- Profundidad de roscado0.67
- Longitud de la rosca0.67 mm
- Tamaño de la rosca6-32 UNC
Detalles
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueCono
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC