Motion
03A106
10-32NF machos de roscar manuales BOTT SST+ HSS PK 3
Artículo MI #06967316
No. Fabricante 03A106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32NF machos de roscar manuales BOTT SST+ HSS PK 3
Artículo MI #06967316
No. Fabricante 03A106
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.36
  • Diámetro del mango
    0.19
  • Profundidad de roscado
    0.87
  • Longitud de la rosca
    0.87 mm
  • Tamaño de la rosca
    10-32 UNF

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Parte inferior
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03-A 106 10-32 TOQUE INFERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo